Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - PLAQUE couleur galvanisé pour câble en surface - BERGEN / KARLSTAD / LARVIK / ? - 159GA

NORLYS
CopieCopie
Norlys - PLAQUE couleur galvanisé pour câble en surface - BERGEN / KARLSTAD / LARVIK / ?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 117 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891590034

Réf. Sonepar

01200159003

Réf. Fournisseur

159GA

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

support d'écartement

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

20 mm

longueur:

117 mm

hauteur:

117 mm

diamètre:

117 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PLAQUE couleur galvanisé pour câble en surface - BERGEN / KARLSTAD / LARVIK / LUND / OSLO / STOCKHOLM / VANSBRO

Les Atouts de l'article:

Plaque pour passage du câble en surface adaptée aux appliques KARLSTAD, LARVIK, OSLO, BERGEN, LUND, STOCKHOLM et VANSBRO.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys