Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - RENA CARRE rouille 5,5W LED dim. 375lm 36° 3000K /GU10 IP68 cl I ver. opale poly - 1633RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - RENA CARRE rouille 5,5W LED dim. 375lm 36° 3000K /GU10 IP68 cl I ver. opale poly

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 5.5 W

  • douille - GU10

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890163321

Réf. Sonepar

01200001236

Réf. Fournisseur

1633RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP68

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

5.5 W

douille:

GU10

classe de protection:

I

RENA CARRE couleur patine rouille couvercle 5,5W LED dimmable 375lm 36° 3000K /GU10 IP68 classe I verrerie opale polycarbonate - pré-cablé 3m

Les Atouts de l'article:

Spot encastré en aluminium. Très résistant, il ne craint ni la corrosion ni les chocs. Laissez-vous guider par sa lumière.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys