Norlys - RENA ROND inox 316L 5,5W LED dim. 375lm 36° 3000K /GU10 IP68 cl I ver. Givrée - 1554ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
diamètre d'encastrement - 0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891554654
Réf. Sonepar
01200001143
Réf. Fournisseur
1554ST
Marque
Norlys
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
diamètre d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
flux lumineux utile:
237 lm
température de couleur:
3000...3000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
puissance du système:
5.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
5.5...5.5 W
efficacité lumineuse:
43.1 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.85
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
longueur:
157 mm
diamètre externe:
130 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot encastré, collerette en inox 316L, corps en aluminium. Très résistant aux charges lourdes. Laissez-vous guider par sa lumière.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


