Norlys - RENA ROND noir 5,5W LED dim. 375lm 36° 3000K /GU10 IP68 cl I ver. opale polyc. - 1631SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - RENA ROND noir 5,5W LED dim. 375lm 36° 3000K /GU10 IP68 cl I ver. opale polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891631065

Réf. Sonepar

01200163106

Réf. Fournisseur

1631SV

Marque

Norlys

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

flux lumineux utile:

13 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

5.5 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

5.5...5.5 W

efficacité lumineuse:

2.4 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.85

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

182 mm

diamètre externe:

130 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

charge max.:

1000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

RENA ROND couleur noir couvercle 5,5W LED dimmable 375lm 36° 3000K /GU10 IP68 classe I verrerie opale polycarbonate - pré-cablé 3m

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys