Norlys - RENA ROND rouille 5,5W LED dim. 375lm 36° 3000K /GU10 IP68 cl I ver. opale polyc - 1631RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP68
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 5.5 W
douille - GU10
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890163123
Réf. Sonepar
01200001235
Réf. Fournisseur
1631RO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP68
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
5.5 W
douille:
GU10
classe de protection:
I
RENA ROND couleur patine rouille couvercle 5,5W LED dimmable 375lm 36° 3000K /GU10 IP68 classe I verrerie opale polycarbonate - pré-cablé 3m
NoticePDF
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


