Norlys - RONDANE graphite 17,5W LED flux 732lm 3000K IP65 classe I ver. opale polyc. - 539GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 17.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042895390081
Réf. Sonepar
01200539008
Réf. Fournisseur
539GR
Marque
Norlys
puissance du système:
17.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Applique murale ou plafonnier, ce luminaire en aluminium peut s’adapter à tous vos besoins. De plus, il est résistant à la corrosion !
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


