Norlys - RONDANE gris aluminium 17,5W LED flux 732lm 3000K IP65 classe I ver. opale poly - 539AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1950 lm
puissance du système - 17.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042895390098
Réf. Sonepar
01200539009
Réf. Fournisseur
539AL
Marque
Norlys
flux lumineux utile:
1950 lm
puissance du système:
17.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
17.5...17.5 W
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


