Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - RONDANE gris aluminium 9,5W LED max./1xE27 IP65 classe I ver. opale polyc. IK10 - 538AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - RONDANE gris aluminium 9,5W LED max./1xE27 IP65 classe I ver. opale polyc. IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042895384691

Réf. Sonepar

01200001118

Réf. Fournisseur

538AL

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

RONDANE couleur gris aluminium 9,5W LED max./1xE27 IP65 classe I verrerie opale polycarbonate IK10

Les Atouts de l'article:

Applique murale ou plafonnier, ce luminaire en aluminium peut s’adapter à tous vos besoins. De plus, il est résistant à la corrosion !

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys