Norlys - SANDE patine rouille sur piquet 8,6W LED flux 738lm 40° 3000K IP65 classe I - 1593RO

NORLYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 854 lm

  • puissance du système - 8.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891593721

Réf. Sonepar

01200159372

Réf. Fournisseur

1593RO

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

854 lm

puissance du système:

8.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

SANDE couleur patine rouille sur piquet 8,6W LED flux utile 738lm 40° 3000K IP65 classe I - projecteur à tête ajustable

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys