Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - SANDE rouille sur piquet 5,5W /GU10 LED dimmable 375lm 36° 3000K IP65 classe I - 1592RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - SANDE rouille sur piquet 5,5W /GU10 LED dimmable 375lm 36° 3000K IP65 classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 375 lm

  • puissance du système - 5.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891592427

Réf. Sonepar

01200159242

Réf. Fournisseur

1592RO

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

375 lm

puissance du système:

5.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

SANDE couleur patine rouille sur piquet 5,5W /GU10 LED dimmable module 375lm 36° 3000K IP65 classe I - projecteur à tête ajustable

Les Atouts de l'article:

Nombreuses peuvent être les applications de ce spot en aluminium, il s’adaptera sans problèmes à votre imagination sans limites ! De plus, il possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys