Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - SANDVIK corten steel 25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Down light - 1740CS

NORLYS
CopieCopie
Norlys - SANDVIK corten steel 25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Down light

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042894514938

Réf. Sonepar

01200451493

Réf. Fournisseur

1740CS

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

SANDVIK couleur corten steel 25W halogène max./GU10 IP65 classe 1 verre trempé Down light

Les Atouts de l'article:

Applique murale en aluminium au design élégant et contemporain. Possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys