Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - SANDVIK corten steel 2x25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Up&Down - 1730CS

NORLYS
CopieCopie
Norlys - SANDVIK corten steel 2x25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Up&Down

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042899478396

Réf. Sonepar

01200947839

Réf. Fournisseur

1730CS

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

SANDVIK couleur corten steel 2x25W halogène max./GU10 IP65 classe 1 verre trempé Up&Down

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys