Norlys - SANDVIK PLAFONNIER blanc 25W halogène max./GU10 IP54 classe I - 795VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - aluminium
finition du paralume - blanc
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042897950016
Réf. Sonepar
01200000910
Réf. Fournisseur
795VI
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
finition du paralume:
blanc
classe de protection:
I
SANDVIK PLAFONNIER couleur blanc 25W halogène max./GU10 IP54 classe I
NoticePDF
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


