Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - SANDVIK rouille 2x3,9W inclus/GU10 LED dim. mod. 2x265lm 2700K IP65 cl I Up&Down - 1731RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - SANDVIK rouille 2x3,9W inclus/GU10 LED dim. mod. 2x265lm 2700K IP65 cl I Up&Down

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 265 lm

  • puissance du système - 3.9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891731024

Réf. Sonepar

01200173102

Réf. Fournisseur

1731RO

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

265 lm

puissance du système:

3.9 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP65

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

SANDVIK couleur patine rouille 2x3,9W inclus/GU10 LED dimmable modules 2x265lm 2700K IP65 classe I verre trempé Up&Down 25°

Les Atouts de l'article:

Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en aluminium qui possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys