Non retournable

Norlys - SANDVIK rouille 3,9W inclus/GU10 LED dim. mod. 265lm 2700K IP65 cl I Down light - 1741RO

NORLYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 265 lm

  • puissance du système - 3.9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891741023

Réf. Sonepar

01200174102

Réf. Fournisseur

1741RO

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

265 lm

puissance du système:

3.9 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP65

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

SANDVIK couleur patine rouille 3,9W inclus/GU10 LED dimmable module 265lm 2700K IP65 classe I verre trempé Down light 25°

Les Atouts de l'article:

Applique murale en aluminium au design élégant et contemporain. Possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys