Norlys - SANDVIK vert amande 25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Down light - 1740CG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042898650687
Réf. Sonepar
01200865068
Réf. Fournisseur
1740CG
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
SANDVIK couleur vert amande 25W halogène max./GU10 IP65 classe 1 verre trempé Down light
Les Atouts de l'article:
Applique murale en aluminium au design élégant et contemporain. Possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.
Les Atouts de l'article:
Applique murale en aluminium au design élégant et contemporain. Possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.
NoticePDF
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


