Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - SANDVIK vert amende 2x25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Up&Down - 1730CG

NORLYS
CopieCopie
Norlys - SANDVIK vert amende 2x25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Up&Down

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891150504

Réf. Sonepar

01200115050

Réf. Fournisseur

1730CG

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

SANDVIK couleur vert amande 2x25W halogène max./GU10 IP65 classe 1 verre trempé Up&Down

Les Atouts de l'article:

Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en aluminium qui possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys