Norlys - SEMELLE acier galvanisé - 3080GA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 200 mm
longueur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042893080038
Réf. Sonepar
01200308003
Réf. Fournisseur
3080GA
Marque
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
200 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
35 mm
diamètre:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
SEMELLE acier galvanisé pour bornes ALTA, HALMSTAD, STOCKHOLM, EGERSUND MINI, OPPLAND, LILLESAND


