Non retournable

Norlys - SEMELLE gris aluminium pour bornes utilisant normalement 1907ZZ - ASKER / MOLDE - 3081AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - SEMELLE gris aluminium pour bornes utilisant normalement 1907ZZ - ASKER / MOLDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 130 mm

  • longueur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042893081097

Réf. Sonepar

01200308109

Réf. Fournisseur

3081AL

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

130 mm

longueur:

200 mm

hauteur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

SEMELLE couleur gris aluminium pour bornes utilisant normalement 1907ZZ - ASKER / MOLDE

Les Atouts de l'article:

Plaque de fixation pour MOLDE et ASKER gris aluminium.

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.