Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Norlys - SKI noir 5,1W LED dim. mod. 653lm 3000K IP44 cl I avec 2 prises electriques - 1391SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - SKI noir 5,1W LED dim. mod. 653lm 3000K IP44 cl I avec 2 prises electriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 653 lm

  • puissance du système - 5.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • type de connexion - prise (mâle)

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891391068

Réf. Sonepar

01200139106

Réf. Fournisseur

1391SV

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

653 lm

puissance du système:

5.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

5.1...5.1 W

facteur de puissance (cos phi):

65

nombre de pôles:

2

SKI couleur noir 5,1W LED dimmable module 653lm 3000K IP44 classe I avec 2 prises électriques et verrerie polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Applique murale en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs. Equipée de deux prises électriques dissimulées sous un clapet protecteur en acier, cette applique complète parfaitement notre large gamme de luminaires.