Norlys - SKI patine rouille 5,1W LED dim. mod. 653lm 3000K IP44 cl I avec 2 prises elec. - 1391RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 653 lm
puissance du système - 5.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
type de connexion - prise (mâle)
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891391020
Réf. Sonepar
01200139102
Réf. Fournisseur
1391RO
Marque
Norlys
flux lumineux utile:
653 lm
puissance du système:
5.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
type de connexion:
prise (mâle)
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
5.1...5.1 W
nombre de pôles:
2
Les Atouts de l'article:
Applique murale en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs. Equipée de deux prises électriques dissimulées sous un clapet protecteur en acier, cette applique complète parfaitement notre large gamme de luminaires.


