Norlys - SOL blanc 19,3W LED DALI2 flux 1663lm 3000K IP65 cl1 verrerie polyc. IK10 - 4057VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 19.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890405711
Réf. Sonepar
01200040571
Réf. Fournisseur
4057VI
Marque
Norlys
puissance du système:
19.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Ces plafonniers aux finitions parfaites éclaireront vos espaces extérieurs tout en apportant une touche très design.
Quelques mots du fabricant :
Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


