Norlys - SOL graphite 19,3W LED DALI2 flux 1912lm 4000K IP65 cl1 verrerie polyc. IK10 - 4058GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 19.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890405889
Réf. Sonepar
01200040588
Réf. Fournisseur
4058GR
Marque
Norlys
puissance du système:
19.3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


