Norlys - SOL gris alu 19,1W LED DALI2 flux 2101lm 3000K IP65 cl1 verrerie polyc. IK10 - 4055AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 19.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890405599
Réf. Sonepar
01200040559
Réf. Fournisseur
4055AL
Marque
Norlys
puissance du système:
19.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


