Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - SOL noir 19,3W LED DALI2 flux 1663lm 3000K IP65 cl1 verrerie polyc. IK10 - 4057SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - SOL noir 19,3W LED DALI2 flux 1663lm 3000K IP65 cl1 verrerie polyc. IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 19.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890405766

Réf. Sonepar

01200040576

Réf. Fournisseur

4057SV

Marque

Norlys

puissance du système:

19.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

SOL plafonnier couleur noir 19,3W LED DALI2 flux utile 1663lm 3000K IP65 classe I verrerie givrée polycarbonate IK10

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys