Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - STAVANGER graphite 13,6W LED dim flux 483lm 3000K IP65 cl2 givrée IK08 H950mm - 2240GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - STAVANGER graphite 13,6W LED dim flux 483lm 3000K IP65 cl2 givrée IK08 H950mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 13.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890224084

Réf. Sonepar

01200022408

Réf. Fournisseur

2240GR

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

13.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

II

STAVANGER couleur graphite 13,6W LED dimmable flux utile 483lm 3000K IP65 classe II verrerie givrée PMMA IK08 H950mm

Les Atouts de l'article:

Ces bornes, tout comme l'ensemble de nos bornes en aluminium peuvent être installées en bord de mer.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys