Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - STAVANGER gris aluminium 46W halogène max./E27 IP65 cl I verrerie givrée H950mm - 1243AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - STAVANGER gris aluminium 46W halogène max./E27 IP65 cl I verrerie givrée H950mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 950 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891243091

Réf. Sonepar

01200001183

Réf. Fournisseur

1243AL

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

950 mm

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

46 W

température de couleur:

2200...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

200 mm

longueur:

950 mm

diamètre:

200 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

STAVANGER couleur gris aluminium 46W halogène max./E27 IP65 classe I verrerie givrée en PMMA H950mm

Les Atouts de l'article:

Elégante borne en aluminium. Résistante à la corrosion saline.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys