Non retournable

Norlys - STOCKHOLM BIG galvanisé 1x77W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire poly. - 281GA

NORLYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 77 W

  • température de couleur - 2200...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892810032

Réf. Sonepar

01200000128

Réf. Fournisseur

281GA

Marque

Norlys

puissance du système:

77 W

température de couleur:

2200...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

indice de protection (IP):

IP54

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

autre

mode de pose:

montage vertical/latéral

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

50...50 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

2.4 m

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

350 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

2480 mm

diamètre:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

STOCKHOLM BIG MAT en acier galvanisé 1x77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate mât télescopique réglable

Les Atouts de l'article:

Plongez dans notre large gamme STOCKHOLM avec ce lampadaire en acier galvanisé qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys