Norlys - STOCKHOLM galvanisé 10W LED dim. flux 333lm 3000K cl I IP65 ver. op polyc H280mm - 1268GA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 280 mm
couleur du boîtier/corps - autre
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891268131
Réf. Sonepar
01200001130
Réf. Fournisseur
1268GA
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
280 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
1098 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
galvanisé
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
9.5...10 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
efficacité lumineuse:
29.4 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
0 mm
longueur:
280 mm
diamètre:
165 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Borne en acier galvanisé à chaud. Quasiment indestructible, elle ne craint ni les chocs, ni la corrosion saline !
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


