Norlys - STOCKHOLM noir 46W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polyc. - 284SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - acier
classe de qualité matériau boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042892840060
Réf. Sonepar
01200000152
Réf. Fournisseur
284SV
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
température de couleur:
2200...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
galvanisé
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0
largeur:
270 mm
longueur:
345 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Plongez dans notre large gamme STOCKHOLM avec cette borne en acier galvanisé avant peinture à poudre qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


