Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - STOCKHOLM patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I ver. claire polyc. - 226RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - STOCKHOLM patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I ver. claire polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890022628

Réf. Sonepar

01200000835

Réf. Fournisseur

226RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

I

STOCKHOLM couleur patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I verrerie claire polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Luminaire en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys