Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - STOCKHOLM patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 cl II ver. opale poly H490mm - 289RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - STOCKHOLM patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 cl II ver. opale poly H490mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890028927

Réf. Sonepar

01200000858

Réf. Fournisseur

289RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

matériau du boîtier/corps:

acier

douille:

E27

classe de protection:

II

STOCKHOLM couleur patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H490mm

Les Atouts de l'article:

Borne en acier peint, galvanisé à chaud avant peinture. Cette borne est quasiment indestructible !

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys