Norlys - TRYSIL 85cm graphite 8W LED dim flux 707lm 3000K IP65 cl1 clair H850mm IK08 - 1106GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - TRYSIL 85cm graphite 8W LED dim flux 707lm 3000K IP65 cl1 clair H850mm IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890110684

Réf. Sonepar

01200011068

Réf. Fournisseur

1106GR

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

TRYSIL 85cm couleur graphite 8W LED dimmable asymétrique extensif (large carré) flux utile 707lm 3000K IP65 classe I H850mm IK10 ULOR 1%

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys