Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - TRYSIL 85cm gris alu 7,3W LED dim flux 620lm 3000K IP65 cl1 clair H850mm IK10 - 1096AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - TRYSIL 85cm gris alu 7,3W LED dim flux 620lm 3000K IP65 cl1 clair H850mm IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 7.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890109695

Réf. Sonepar

01200010969

Réf. Fournisseur

1096AL

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

7.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

TRYSIL 85cm couleur gris aluminium 7,3W LED dimmable flux utile 620lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate H850mm IK10 ULOR 0%

Les Atouts de l'article:

Elégante borne en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistante à la corrosion saline, elle n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques et lampadaire de la gamme TRYSIL et ASKER.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys