Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - TRYSIL DOUBLE rouille 40W LED DALI2 flux 3901lm 3000K IP65 cl1 H2627mm IK10 - 1002RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - TRYSIL DOUBLE rouille 40W LED DALI2 flux 3901lm 3000K IP65 cl1 H2627mm IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890100227

Réf. Sonepar

01200010022

Réf. Fournisseur

1002RO

Marque

Norlys

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

TRYSIL MAT double tête couleur patine rouille 40W LED DALI2 flux utile 3901lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate H2627mm IK10 ULOR 0,4%

Les Atouts de l'article:

Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistant à la corrosion saline, il n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques et bornes de la gamme TRYSIL et ASKER.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys