Norlys - TRYSIL MAT gris alu 12,5W LED dim flux 1260lm 3000K IP65 cl1 clair H2627mm IK10 - 1048AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 12.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890104898
Réf. Sonepar
01200010489
Réf. Fournisseur
1048AL
Marque
Norlys
puissance du système:
12.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistant à la corrosion saline, il n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques et bornes de la gamme TRYSIL et ASKER.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


