🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Norlys - TRYSIL MAT rouille 8,6W LED DALI2 flux 1111lm 3000K IP65 cl1 verrerie H2627mm - 1058RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - TRYSIL MAT rouille 8,6W LED DALI2 flux 1111lm 3000K IP65 cl1 verrerie H2627mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890105826

Réf. Sonepar

01200010582

Réf. Fournisseur

1058RO

Marque

Norlys

puissance du système:

8.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

TRYSIL MAT couleur patine rouille 8,6W LED asymétrique extensif (large) DALI2 flux utile 1111lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate H2627mm IK10 ULOR 0%

Les Atouts de l'article:

Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistant à la corrosion saline, il n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques et bornes de la gamme TRYSIL et ASKER.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys