Norlys - VASA Corten Steel 57W halogène max./E27 IP65 classe I Up&Down - 120CS

NORLYS
CopieCopie
Norlys - VASA Corten Steel 57W halogène max./E27 IP65 classe I Up&Down

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890339795

Réf. Sonepar

01200033979

Réf. Fournisseur

120CS

Marque

Norlys

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

VASA couleur Corten Steel 57W halogène max./E27 IP65 classe I Up&Down

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys