Norlys - VASA graphite 57W halogène max./E27 IP65 classe I Up&Down - 120GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2200...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
longueur - 125 mm
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891200087
Réf. Sonepar
01200000005
Réf. Fournisseur
120GR
Marque
Norlys
température de couleur:
2200...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
longueur:
125 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique structuré
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0
largeur:
310 mm
hauteur/profondeur:
155 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en aluminium. Cette applique est très résistante à la corrosion.
Quelques mots du fabricant :
Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


