Norlys - VASA UP gris alu 6W LED dim flux utile 440lm 3000K IP65 classe I Uplight - 454AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - VASA UP gris alu 6W LED dim flux utile 440lm 3000K IP65 classe I Uplight

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890045498

Réf. Sonepar

01200004549

Réf. Fournisseur

454AL

Marque

Norlys

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

VASA éclairage vers le haut gris aluminium 6W LED dimmable flux utile 440lm 3000K IP65 classe I Uplight

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys