Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Norlys - VISBY TETE Corten 27W LED flux 1388lm 3000K IP65 classe I pour mât ?60mm - 577CS

NORLYS
CopieCopie
Norlys - VISBY TETE Corten 27W LED flux 1388lm 3000K IP65 classe I pour mât ?60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1525 lm

  • puissance du système - 27 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892569091

Réf. Sonepar

01200256909

Réf. Fournisseur

577CS

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

1525 lm

puissance du système:

27 W

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

VISBY TETE couleur Corten Steel 27W LED flux utile 1388lm 3000K IP65 classe I pour mât ?60mm

Les Atouts de l'article:

Laissez-vous séduire par le design et la puissance de cette tête de mât en aluminium. Très résistant à toutes sortes d’agressions extérieures, ce luminaire pourra s’adapter à tous vos projets.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys