Norlys - VISBY TETE Corten 44,5W LED flux 2465lm 3000K IP65 classe I pour mât ?60mm - 576CS

NORLYS
CopieCopie
Norlys - VISBY TETE Corten 44,5W LED flux 2465lm 3000K IP65 classe I pour mât ?60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2465 lm

  • puissance du système - 44.5 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042897662629

Réf. Sonepar

01200766262

Réf. Fournisseur

576CS

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

2465 lm

puissance du système:

44.5 W

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

VISBY TETE couleur Corten Steel 44,5W LED flux utile 2465lm 3000K IP65 classe I pour mât ?60mm

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys