Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - VISIERE couleur graphite - spot SANDE - 1233GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - VISIERE couleur graphite - spot SANDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 78 mm

  • hauteur - 90 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890123325

Réf. Sonepar

01200001072

Réf. Fournisseur

1233GR

Marque

Norlys

matériau:

aluminium

largeur:

90 mm

longueur:

78 mm

hauteur:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

VISIERE couleur graphite - spot SANDE

Les Atouts de l'article:

Visière pour spot SANDE.