North Star - Adoucisseur d'eau monobloc économique volumétrique 34 litres de résine - NSC34PRO

ECOWATER SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
North Star - Adoucisseur d'eau monobloc économique volumétrique 34 litres de résine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit d'eau - 1...4000 l/h

  • dimension de raccordement - 3/4 pouce

  • capacité à 10 °D - 2200 l/h

  • consommation d'eau par régénération - 170 l

  • pression d'eau - 1.4...8.6 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760152161604

Réf. Sonepar

06169216160

Réf. Fournisseur

NSC34PRO

Marque

North Star

débit d'eau:

1...4000 l/h

dimension de raccordement:

3/4 pouce

capacité à 10 °D:

2200 l/h

consommation d'eau par régénération:

170 l

pression d'eau:

1.4...8.6 bar

principe de fonctionnement:

ionisation

modèle:

monobloc

commande:

commande des volumes

teneur en résine:

34 l

consommation de sel par régénération:

2.8 kg

avec by-pass:

Oui

trop-plein:

Oui

Adoucisseur d'eau intelligent - monobloc 34L. Idéal pour les fortes consommations. Adoucisseur performant prêt à poser. Tranquillité d'esprit assurée grâce à une facilité d'installation et de longues garanties. Mise en service incluse.

Les Atouts de l'article:

Elimine le calcaire
Adoucisseur d'eau compact
Lumière bac à sel
Indicateur niveau de sel
Indicateur de débit
Indicateur de manque de sel
Régénération manuelle ou automatique
Régénération volumétrique
Pilotage entièrement électronique
Optimisation des consommations de sel et d’eau
Bac à sel "sec" entre 2 régénérations

Les Atouts de la gamme:

L'adoucisseur North Star NSC34 Pro assure une alimentation en eau adoucie en forte capacité. Monobloc, il est facile à installer et compact. Doté de la technologie North Star™ en matière de régénération : très faible consommation de sel et d’eau.

Quelques mots du fabricant :

North Star, votre partenaire du Traitement de l'eau. Testez notre expertise.

North Star

Un produit North Star

Découvrez toute la gamme North Star