Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - ALIMENTATION PS30 24V X INTERRUPTEUR DALI - 105912.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ALIMENTATION PS30 24V X INTERRUPTEUR DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • profondeur - 36 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833104076

Réf. Sonepar

08451310407

Réf. Fournisseur

105912.99

Marque

Novalux

modèle:

autre

profondeur:

36 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

ALIMENTATION PS30 24V X INTERRUPTEUR DALI

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux