Novalux - ALL-TRACK ADAPTATEURS 3 ALL NOIR - 106722.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 85 mm
tension nominale (Un) - 220...230 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 1200 W
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833099570
Réf. Sonepar
08451309957
Réf. Fournisseur
106722.02
Marque
Novalux
longueur:
85 mm
tension nominale (Un):
220...230 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
1200 W
couleur:
noir
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
35 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Poids: 0.106 kg. NOVALUX Référence 106722.02 / EAN 8026833099570
Les Atouts de la gamme:
COUPLE D’ADAPTATEURS POUR ALL-TACK
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


