Non retournable

Novalux - ALL-TRACK CACHE POUR ALIMENTATION CENTRALE, BLANC - 106730.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK CACHE POUR ALIMENTATION CENTRALE, BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 56 mm

  • longueur - 99 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833125545

Réf. Sonepar

08451312554

Réf. Fournisseur

106730.01

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

56 mm

longueur:

99 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

ALL-TRACK CACHE POUR ALIMENTATION CENTRALE, BLANC

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.034 kg. NOVALUX Référence 106730.01 / EAN 8026833125545

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux