Non retournable

Novalux - ALL-TRACK CACHE POUR ALIMENTATION DE DEPART, BLANC - 106729.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK CACHE POUR ALIMENTATION DE DEPART, BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 56 mm

  • longueur - 64 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833125538

Réf. Sonepar

08451312553

Réf. Fournisseur

106729.01

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

56 mm

longueur:

64 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

ALL-TRACK CACHE POUR ALIMENTATION DE DEPART, BLANC

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.04 kg. NOVALUX Référence 106729.01 / EAN 8026833125538

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux