Non retournable

Novalux - ALL-TRACK CACHE POUR JONCTION EN L, INTERNE, BLANC - 106731.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK CACHE POUR JONCTION EN L, INTERNE, BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 77 mm

  • longueur - 77 mm

  • hauteur - 56 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833125569

Réf. Sonepar

08451312556

Réf. Fournisseur

106731.01

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

77 mm

longueur:

77 mm

hauteur:

56 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

ALL-TRACK CACHE POUR JONCTION EN L, INTERNE, BLANC

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.034 kg. NOVALUX Référence 106731.01 / EAN 8026833125569

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux