Non retournable

Novalux - ALL-TRACK COVER TRACK 2M BLANC - 106739.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ALL-TRACK COVER TRACK 2M BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833153340

Réf. Sonepar

08451315334

Réf. Fournisseur

106739.01

Marque

Novalux

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

22 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

8 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

ALL-TRACK COVER TRACK 2M BLANC

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 106739.01 / EAN 8026833153340

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux